※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手 90°ロングエルボ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
1/2
4
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
呼び径(A)
15
100
15
20
25
32
40
50
65
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14201315
品番
G90L-SGP-15A
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-0290
材質
配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状
90°ロングエルボ
呼び径(B)
1/2
寸法F(mm)
38.1
呼び径(A)
15
肉厚t(mm)
2.8
外径(mm)
21.7
外径OD(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材