曜日別特売
G90L-SGP-32A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G90L-SGP-32A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201349
G90L-SGP-32A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201349
G90L-SGP-32A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201349

溶接式管継手 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1.25
呼び径(A)32
内容量1個注文コード14201349品番G90L-SGP-32A
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-0354材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)1.25寸法F(mm)47.6呼び径(A)32肉厚t(mm)3.5外径(mm)42.7外径OD(Φmm)42.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする