※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G90L-SGP-40A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201358 G90L-SGP-40A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201358 G90L-SGP-40A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201358

溶接式管継手 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14201358 品番 G90L-SGP-40A
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-0371 材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ 形状90°ロングエルボ 呼び径(B)1.5 寸法F(mm)57.2 呼び径(A)40 肉厚t(mm)3.5 外径(mm)48.6 外径OD(Φmm)48.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする