曜日別特売
G90L-SGP-65A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201376

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

G90L-SGP-65A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201376
G90L-SGP-65A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201376
G90L-SGP-65A 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工 14201376

溶接式管継手 90°ロングエルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)2.5
呼び径(A)65
内容量1個注文コード14201376品番G90L-SGP-65A
参考基準価格(税別)¥4,380販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
メッキ品

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-0419材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ呼び径(B)2.5寸法F(mm)95.3呼び径(A)65肉厚t(mm)4.2外径(mm)76.3外径OD(Φmm)76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする