SUGICO(スギコ)
給食バット フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
14202128
品番
KB-201
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
500-6627
適合本体
KB-901、KB-001、KB-101
タイプ
フタ
呼称
KB型用
外寸法・幅(mm)
626
外寸法・高さ(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
403