曜日別特売
LS-150 スプレー レバースプレー 日平機器 14202460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプレー レバースプレー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14202460品番LS-150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

レバーの開閉により散水・パターンを自由に変えられます。

用途散水用トラスコ品番853-6024材質スチール、アルミダイキャスト、真鍮長さ(mm)150高さ(mm)60寸法(横×縦)(mm)60×150接続口径(Φmm)17、17(タケノコ外径)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする