サンケーキコム
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
14202591
品番
MD-00
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
オフィスなどで汎用的に使える目玉クリップです。
用途
書類整理
トラスコ品番
409-1761
材質
スチール
寸法(mm)
【挟口】75
色
シルバー
サイズ
極大
枚数
【とじ】120
RoHS指令(10物質対応)
対応