曜日別特売
MK-18 ミキシングボール SUGICO(スギコ) 14202618

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミキシングボール

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.33
内容量1個注文コード14202618品番MK-18
参考基準価格(税別)¥1,360販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

重ねができて収納に便利です。
用途に合わせて豊富なサイズの製品をお選びいただけます。

トラスコ品番279-3237材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)72.6容量(L)1.33深さ(mm)72呼称18cm外径(mm)200内径(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応取手無し
注意
※同じサイズのボールの重ねはできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする