RC-SGP-100A-65A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC-SGP-100A-65A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203458
RC-SGP-100A-65A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203458
RC-SGP-100A-65A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203458
RC-SGP-100A-65A 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工 14203458

溶接式管継手 同心レジューサ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)4×2 1/2
4×2 1/2
4×2
4×3
3/4×1/2
1×1/2
1×3/4
1 1/4×1/2
1 1/4×3/4
1 1/4×1
1 1/2×3/4
1 1/2×1
1 1/2×1 1/4
2×1
2×1 1/4
2×1 1/2
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
2 1/2×2
3×1 1/2
3×2
3×2 1/2
呼び径(A)100×65
100×65
100×50
100×80
20×15
25×15
25×20
32×15
32×20
32×25
40×20
40×25
40×32
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×40
80×50
80×65
内容量1個注文コード14203458品番RC-SGP-100A-65A
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

汎用的に使用される黒管タイプの継手です。

用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番160-0206材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ呼び径(B)4×2 1/2肉厚(mm)【t1×t2】4.5×4.2呼び径(A)100×65H(mm)101.6外径(mm)【OD1×OD2】114.3×76.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする