※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン機工
溶接式管継手 45°ロングエルボ ステンレス鋼製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
呼び径(B)
1.5
4
1/2
3/4
1
1.25
1.5
2
2.5
3
呼び径(A)
40
100
15
20
25
32
40
50
65
80
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14203781
品番
S45L-10S-40A
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
ステンレス品
用途
石油化学関連。
一般ビル建築配管。
トラスコ品番
160-3868
材質
ステンレス(SUS304W)
形状
45°ロングエルボ
呼び径(B)
1.5
呼び径(A)
40
H(mm)
23.7
肉厚t(mm)
2.8
外径(mm)
48.6
外径OD(Φmm)
48.6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材