※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
十川産業
スーパーエアーホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内径(mm)
13
13
19
25
6.5
7
8
9.5
長さ(m)
50
10
20
50
30
外径(mm)
21.5
21.5
27.5
34.5
13
15
16.5
色
黒
黒
青
全16種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
14204000
品番
SA-12-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途
コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。
トラスコ品番
480-0079
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
色
黒
長さ(m)
50
最高使用圧力(MPa)
1
最小曲げ半径(mm)
65
使用流体
エア
外径(mm)
21.5
内径(mm)
13
特性
耐候性
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。