SH1410 ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14204386

 

SH1410 ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14204386
SH1410 ソケットホルダー(アルミタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 14204386

ソケットホルダー(アルミタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm)12.7
全長(mm)350
内容量1個注文コード14204386品番SH1410
参考基準価格(税別)¥2,030販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。

用途
ソケットの保管・管理に。
トラスコ品番821-9010材質構造用鋼全長(mm)350差込角(mm)12.7ソケットホールド数:10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする