20160800GL802 サンボックス#16 201608-00 サンコー(三甲) 14204438

20160800GL802 サンボックス#16 201608-00 サンコー(三甲) 14204438
20160800GL802 サンボックス#16 201608-00 サンコー(三甲) 14204438

サンボックス#16 201608-00

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード14204438品番20160800GL802
参考基準価格(税別)¥4,450販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

全面ベタ目の多目的コンテナーです。

トラスコ品番342-3433種別SK-16-GLL材質ポリプロピレン(PP)ライトグレー容量(L)15.3フタ別売適合カード差し(別売)両短辺11型外寸法・高さ(mm)79外寸法・奥行(mm)440コンテナ種類べた目適合フタ(別売)SK-16-F-GLL外寸法・間口(mm)600有効内寸法・間口(mm)544有効内寸法・奥行(mm)384有効内寸法・高さ(mm)65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする