曜日別特売
TF-1815-500-SUS フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレ 14205217

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)15
全長(mm)500
内容量1本注文コード14205217品番TF-1815-500-SUS
参考基準価格(税別)¥14,650販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。
大きい面圧で、シールが確実です。

用途
配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。
トラスコ品番439-8131材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-50~100呼び径(B)2025/01/02最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)15適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※空気(ガス系流体)の場合、ガスケットペーストのご使用を推奨致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする