使用例
ミドリ安全
ポリエチレン使い捨て手袋(200枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
SS
S
SS
色
ブルー
クリア
ブルー
中指長(cm)
6.9
7.6
6.9
手のひらまわり(cm)
24
26
24
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
14205750
品番
VERTE-581-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
食品が付着しにくい外エンボス加工です。
用途
食品工場など。
トラスコ品番
819-2598
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
サイズ
SS
タイプ
左右兼用
全長(cm)
25.5
中指長(cm)
6.9
手のひらまわり(cm)
24
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品