ミドリ安全
ポリエチレンディスポ手袋(100枚入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ
S
L
S
中指長(cm)
7.6
8.4
7.6
手のひらまわり(cm)
26
30
26
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14205768
品番
VERTE-585-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
指先に触らずに袋から取り出せるので衛生的です。
袋入りで経済的です。
左右兼用タイプですので片手でも使え経済的です。
薄くて指先までぴったりフィットする素手感覚の手袋です。
トラスコ品番
835-9850
材質
低密度ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
26
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合品