WBH-42 ハイスピードカッター ウイニングボアー 14206100

WBH-42 ハイスピードカッター ウイニングボアー 14206100
WBH-42 ハイスピードカッター ウイニングボアー 14206100
WBH-42 ハイスピードカッター ウイニングボアー 14206100

ハイスピードカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)42
シャンク径(mm)10
内容量1本注文コード14206100品番WBH-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600

内刃・外刃の組み合わせで、切削4分割の刃先構成により、抵抗が少なく穴あけスピードがアップしました。
滑らかな切れ味で、長寿命です。
切りくず排出溝の採用で板厚25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能です。(使用条件により異なります)

用途被削材:ステンレス板(25mm以下)、鋼板、銅板、FRP、合成樹脂。トラスコ品番305-7895全長(mm)107有効切削能力(mm)25、鉄板:25フトコロの深さ(mm)25刃厚(mm)3シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)10刃径(mm)42

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
14206100WBH-4209451863WBH42WBH-42 ホールソー ウイニングボアー 09451863ホールソーウイニングボアー1個
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする