曜日別特売
ZTF-5000-25 フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) ゼンシン 14206687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1本注文コード14206687品番ZTF-5000-25
参考基準価格(税別)¥39,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。トラスコ品番420-4336材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)全長(mm)45使用温度範囲(℃)-20~130呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)呼び径(A)25適合流体冷温水・薬液・食品・純水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする