曜日別特売
ZTF-5000-50 フッ素樹脂製防振継手(フランジ型) ゼンシン 14206721

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1本注文コード14206721品番ZTF-5000-50
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥64,700販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980

耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。

用途配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。トラスコ品番420-4361材質フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)全長(mm)70使用温度範囲(℃)-20~130呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1MPa(常温時)呼び径(A)50適合流体冷温水・薬液・食品・純水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする