※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゼンシン
フッ素樹脂製防振継手(フランジ型)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
呼び径(A)
80
100
25
32
40
65
80
呼び径(B)
3
4
1
1.25
1.5
2.5
3
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14206739
品番
ZTF-5000-80
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
耐薬性、耐食性、耐候性に優れ、高い防振性も備えています。
再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途
配管の振動、伸縮及び偏芯の吸収に。
トラスコ品番
420-4387
材質
フレキ部:フッ素樹脂(PTFE)、フランジ部:鋳鉄(FCD450)
全長(mm)
85
使用温度範囲(℃)
-20~130
呼び径(B)
3
最高使用圧力(MPa)
1MPa(常温時)
呼び径(A)
80
適合流体
冷温水・薬液・食品・純水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材