曜日別特売
1/2MTFBR6030ABS ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製 いけうち 14207037

ブロワ仕様ラウンド形エアノズル ABS製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード14207037品番1/2MTFBR6030ABS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

隙間や狭いスペースなどピンポイントに狙うエアノズルです。
コンプレッサーエアに比べエネルギーコストが約1/3倍になるブロワを使ったTAIFUJetです。
エア増幅機能や静音性、均等性などを併せ持った独特のデザインです。

用途
液切り乾燥。
ゴミ吹き飛ばし。
エア冷却。
トラスコ品番114-4843材質アルミニウムもしくはABS、ABS幅(mm)26.68全長(mm)50使用空気圧力(MPa)0.1ノズル長(mm)50ノズル口径(Φmm)3取付口エア:R1/2適合流体ブロワエアノズル幅(mm)26.68ノズル形状ラウンド形ノズル取付口R1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする