ダイアン・サービス
風向調整キットエアーウイング スクエア 1辺タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14207098
品番
AW20-022-01
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ラウンドフロータイプのエアコンの直撃風を解消し、快適な風をお部屋の隅々まで循環させます。
エアーウイング スクエア1辺モデルです。
1辺ずつでも使用可でワイドに風向きを調整致します。
用途
エアコンの直撃風防御、風向き調整に。
空調の暑すぎ、冷えすぎの温度ムラ解消に。
省エネに。
幅広吹き出し口に。
付属品
アダプター(長1本、短2本)×1セット、断熱マット4枚×1セット、セキュリティ(落下防止)キット3本×1セット
トラスコ品番
116-1247
材質
本体(主体、側面):ポリプロピレン、アダプター(長、短):ABS樹脂
色
アイボリー
縦(mm)
160
横(mm)
主面体500、側面体250