パルサールブ
パルサールブM・MSP用サービスパック 汎用グリス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
490-6012
490-6004
490-6012
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14207816
品番
SV250/PL1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ダストカバー、バッテリーパック、グリスパックのセットです。
用途
交換用パックとして。
トラスコ品番
490-6012
適合機種
M250/PL1、MSP250/MAIN/VDC
品名
パルサールブM・MSP用サービスパック
ちょう度
NLGI#2.0
容量(cc)
【グリス】250
危険物の類別
非危険物