曜日別特売
KISS-UVCUT-RF16004-M UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付 KISS 14208331

UVカットリフォームフレキ(定尺・ガイドナット付) 定尺・ガイドナット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番207-2461
内容量1本注文コード14208331品番KISS-UVCUT-RF16004-M
参考基準価格(税別)¥4,190販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

ガイドナット付でツバ出し加工が不要です。
見える配管箇所に役立ちます。
手曲げ加工が簡単にできます。
部材が少なくコストダウンになります。
被覆材が耐候性のため、屋内・屋外を兼用でお使い頂けます。

仕様防カビ剤入りトラスコ品番207-2461寸法(mm)304全長(mm)400ミルキーホワイト使用温度範囲(℃)80最小曲げ半径(mm)40被覆外径(mm)20ねじサイズG1/2パイプ外径(Φmm)16
注意
※保温力は一般のフレキシブルパイプと同等とお考え下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする