曜日別特売
5000NS-100 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工 14208550

 

5000NS-100 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工 14208550
5000NS-100 再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工 14208550

再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(m)20
内容量1巻注文コード14208550品番5000NS-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

強粘着タイプ再はく離できます。
リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。
セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。

用途
OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。
携帯電話、PCなどの内部部品の接着。
トラスコ品番250-3340材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト長さ(m)20引張強度(N/mm)20/10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25953788
2025-11-25
用途: 内窓用
電気・ガス・熱供給・水道業

中空ポリカーボネートで内窓を作りました、
とてもキレイに接着できました

対象商品 : 25953867
2024-03-31
用途: DIY用
自動車・二輪車・自転車関連業

この幅の両面テープはなかなか売っていないので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする