キングコーポレーション
角形封筒 クラフト85g
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
1パック(13枚)
1パック(15枚)
1パック(20枚)
サイズ
7号
角形4号
5号
7号
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
14208735
品番
K7K85S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
無駄のない経済タイプの明るめの茶系クラフト封筒です。
用途
B5書類(257×182)の封入に最適。
トラスコ品番
257-8775
色
茶
サイズ
7号
縦(mm)
205
横(mm)
142
入数
20枚入