曜日別特売
KL-W01 除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ カルテック 14209085

除菌・脱臭機ターンドケイ 壁掛けタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合床面積60分で約16畳(30分で約8畳)
内容量1台注文コード14209085品番KL-W01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

吸着フィルターを搭載せず、光触媒のみでお部屋の除菌・脱臭を実現します。
わずか3kgの重さで、壁にかけて使用できます。
別売の専用スタンドとの併用で、据え置きでも使用可能です。

用途お部屋の除菌・消臭に。トラスコ品番267-9133幅(mm)441高さ(mm)435タイプ壁掛け奥行(mm)83電源(V)単相100コード長さ(m)電源:約3.5使用範囲目安:約16畳(60分)消費電力(W)(50/60Hz)強40/弱35/静音33本体寸法(mm)奥行83本体寸法(mm)高さ435適合床面積60分で約16畳(30分で約8畳)本体寸法(mm)幅441標準消費電力料金(50Hz)1.2円/h標準消費電力料金(円/h)強 1.08/弱 0.95/静音 0.90脱臭機能除菌・脱臭標準消費電力料金(60Hz)1.2円/h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする