アスベル
ふきん掛けステンレス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14209320
品番
411588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
掛け部がステンレスのふきん掛けです。
ふきんを3枚掛けることができます。
レバーを押すだけの強力吸盤です。
用途
タオルやふきんの乾燥に。
トラスコ品番
364-4603
材質
支持部、カバー、レバー:ABS樹脂、アーム:ABS樹脂、ステンレス鋼、吸盤:塩化ビニル樹脂 吸盤軸:ポリアセタール
幅(mm)
341
色
シルバー
高さ(mm)
104
奥行(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応