カネヨ石鹸
匠の技 作業衣専用洗剤 粉末タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
14209715
品番
303016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。
3つの洗浄成分「アルカリ剤・油溶解剤・分散剤」配合。
用途
ユニフォーム・作業衣・つなぎ・野良着・白衣・軍手などのガンコな汚れを強力に洗浄します。
成分
界面活性剤(17%、ポリオキシアルキレンアルキルーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、アルカリ剤(炭酸塩)、工程剤(硫酸塩)、溶剤
トラスコ品番
392-2653
材質
液体
タイプ
ストレート
容量(kg)
1.2
液性
弱アルカリ性
香り
ブルーシトラス
繰り返し・詰め替え
対応