SKRQPROB1302CZAPG003 モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICK 14210869

SKRQPROB1302CZAPG003 モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICK 14210869
SKRQPROB1302CZAPG003 モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICK 14210869
SKRQPROB1302CZAPG003 モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICK 14210869
SKRQPROB1302CZAPG003 モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ QBRICK 14210869

モバイルツールボックス QBRICK PRO コンテナタイプ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード14210869品番SKRQPROB1302CZAPG003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。
外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。
ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。
フタがないので現場でツールの出し入れが楽です。

トラスコ品番578-2434ブラック容量(L)9外寸法・高さ(mm)130外寸法・奥行(mm)310外寸法・間口(mm)450有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)264有効内寸法・高さ(mm)117
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-22
用途: 内装工事で使用
リコナ建設業・工事業

自由に道具を入れることが出来てカートに連結できるので持ち運びが便利。
単体で使用するために脱着できる取っ手がオプションにあるともっと使い勝手がいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする