TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケットレンチセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
差込角(mm)
9.5
9.5
12.7
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
14210905
品番
H3082BK
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
用途
六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
トラスコ品番
586-0980
セット内容
ヘキサゴンソケット:3、4、5、6、8、10mm、ドライバービットソケット:[[-]]0.8×6.0、[[+]]No.2、ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)
差込角(mm)
9.5
ソケット内容
3~10、ドライバービットソケット[[-]]0.8×6.0、[[+]]No.2
ハンドル内容
ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)