用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用トラスコ品番586-0983セット内容ヘキサゴンソケット:3、4、5、6、8、10、12、14、17mm、ドライバービットソケット:[[-]]0.8×6.0、[[+]]No.2、ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)差込角(mm)12.7ハンドル内容ラチェットハンドルホールドタイプ(RH4H)、エクステンションバー(321:150mm)ソケット内容(mm)3~17、ドライバービットソケット[[-]]0.8×6.0、[[+]]No.2