A-4N ハンディマグナ A-4 栄進化学 14211106

A-4N ハンディマグナ A-4 栄進化学 14211106
A-4N ハンディマグナ A-4 栄進化学 14211106

ハンディマグナ A-4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード14211106品番A-4N
参考基準価格(税別)¥199,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

固定型可変ヨーク装着により凹凸部やR面、隅肉部などの探傷が容易にできます。
溶接部などの磁粉探傷試験に最適です。

用途各種溶接部検査、化学プラント設備検査、インフラ設備検査に。付属品ケーブル(5m)、ユニバーサルヨーク、スチール製収納ケーストラスコ品番654-6244電源(V)AC100規格JIS Z 2320-3、JIS Z 2321、ASME Sec.V内寸法(mm)磁極:140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする