日本緑十字社
懸垂幕
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
14211325
品番
124911
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
コンパクトで耐久性に優れたたれ幕です。
ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。
用途
当該情報の明示、啓発に。
トラスコ品番
662-4632
セット内容
パイプ×2本、ヒモ×2本
材質
本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC
取付
吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)
縦(mm)
900
横(mm)
300
表示内容
高所作業中
生地厚(mm)
0.38