曜日別特売
5001641 マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド) 14211341

 

5001641 マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド) 14211341
5001641 マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド) 14211341
5001641 マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド) 14211341
5001641 マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド) 14211341
5001641 マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド) 14211341
5001641 マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド) 14211341
5001641 マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60 Rapid(ラピッド) 14211341

マルチリベッター(ヘッド回転式) RP60

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード14211341品番5001641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

先端ノーズ部分を交換せずとも、複数サイズのリベット締結が可能な画期的モデルです。
ヘッド回転式で、狭い箇所での締結も可能です。

用途部材と母材のリベットでの締結に。トラスコ品番663-8488材質本体:アルミダイキャスト、スチール、ハンドル部:ビニール、ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)280リベット径使用範囲(Φmm)3.2~4.8使用ノーズピース3.2、4.0、4.8mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リベッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする