曜日別特売
5001645 ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド) 14211368

 

5001645 ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド) 14211368
5001645 ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド) 14211368
5001645 ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド) 14211368
5001645 ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド) 14211368
5001645 ボードアンカー XP30 Rapid(ラピッド) 14211368

ボードアンカー XP30

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード14211368品番5001645
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8480材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル部:ペイント鋼板長さ(mm)185材質(本体)アルミダイキャスト適合サイズM4、M5、M6材質(ハンドル)ペイント鋼板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする