宇都宮製作[手袋]
ポリスリム手袋(ブルー袋入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(100枚)
注文コード
14211386
品番
LPE0190SEBPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
トラスコ品番
656-6173
厚さ(mm)
0.027
色
ブルー
サイズ
M
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
29
滑り止め効果
付き
粉有無
なし
エンボス加工
外エンボス
食品衛生法
適合