ジョプラックス
プラスチックエアダスター ジョプラスター2(下配管用)+ソフトロングノズル(140mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14211840
品番
TD-30H-TSLN140
参考基準価格(税別)
¥3,701
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途
狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。
トラスコ品番
684-7542
セット内容
プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個
全長(mm)
240
タイプ
床配管
ノズル長(mm)
140
ノズル口径(Φmm)
3
ノズル外径(Φmm)
20
取付口
エア:G1/4
ノズル取付口
M14×1.0