ACV20MW エアクリーナー トヨトミ 14211910

 

ACV20MW エアクリーナー トヨトミ 14211910
ACV20MW エアクリーナー トヨトミ 14211910
ACV20MW エアクリーナー トヨトミ 14211910
ACV20MW エアクリーナー トヨトミ 14211910

エアクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード14211910品番ACV20MW
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥21,890
販売価格(税別)
19,900

3種のフィルターにより、ほこりやPM2.5等までしっかり取り除きます。
洗えるフィルターは1年に1回つけ置き洗いすると元の効力が回復、約10年使用が可能です。
前面パネルも丸洗い可能です。
薄型の省スペース設計です。

トラスコ品番679-8979幅(mm)412ホワイト高さ(mm)395奥行(mm)126電源(V)単相100コード長さ(m)電源:2使用範囲目安:10畳消費電力(W)(50/60Hz)強:30/35、弱:18/18標準消費電力料金(50Hz)0.93円/h標準消費電力料金(60Hz)1.08円/h
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする