※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
CAMAG(カマグ)
二槽式展開槽 ステンレスフタタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
14212287
品番
022-5254
参考基準価格(税別)
¥81,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
展開槽の底が山になっていることにより、少量の展開溶媒での展開が可能です。
溶媒蒸気の前飽和により、再現性の高い展開ができます。
用途
薄層クロマトグラフィー(TLC)における展開用。
トラスコ品番
792-4852
材質
本体:ガラス、フタ:ステンレス
幅(mm)
217
寸法(mm)
展開層:200×100
色
透明
容量(mL)
10
高さ(mm)
123
奥行(mm)
63
槽内寸法(mm)
50