290463 レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し) タキロン 14212707

 

290463 レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し) タキロン 14212707
290463 レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し) タキロン 14212707

レジコン製不凍水栓柱 下出し 不凍水栓柱(下出し)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード14212707品番290463
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。

用途
凍結対策の水抜きに。
トラスコ品番470-4479材質保温材:発泡ウレタン、給水管:PE粉体ライニング鋼管、外筒:みかげ調レジンコンクリート、弁構造:板パッキン幅(mm)87みかげ高さ(mm)1081奥行(mm)89呼び径13×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする