Fluke
放射温度計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
測定温度範囲(℃)
-40~550
-40~550
-30~350
-30~500
-30~650
放射率
0.3、0.7、0.95
0.3、0.7、0.95
0.1~1.00(0.01ステップ)
0.1~1.00
0.10~1.00
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14212741
品番
561
参考基準価格(税別)
¥39,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
適合
距離測定範囲比(D対S):0.5
トラスコ品番
769-3338
電源(V)
単3乾電池×2本(付属)
放射率
0.3、0.7、0.95
測定温度範囲(℃)
-40~550
RoHS指令(10物質対応)
対応
距離対測定範囲比(D対S)
12対1(90%エネルギー)
最小表示(℃)
温度:0.1