59MAX 放射温度計 Fluke 14212750

59MAX 放射温度計 Fluke 14212750
59MAX 放射温度計 Fluke 14212750
59MAX 放射温度計 Fluke 14212750
59MAX 放射温度計 Fluke 14212750
59MAX 放射温度計 Fluke 14212750
59MAX 放射温度計 Fluke 14212750
59MAX 放射温度計 Fluke 14212750

放射温度計

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
測定温度範囲(℃)-30~350
放射率0.1~1.00(0.01ステップ)
内容量1個注文コード14212750品番59MAX
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
適合距離測定範囲比(D対S):0.3トラスコ品番769-3389電源(V)単3乾電池×1本(付属)放射率0.1~1.00(0.01ステップ)測定温度範囲(℃)-30~350RoHS指令(10物質対応)対応距離対測定範囲比(D対S)8対1(90%エネルギー)最小表示(℃)温度:0.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする