C10514420 エルボ EDWARDS 14212847

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C10514420 エルボ EDWARDS 14212847
C10514420 エルボ EDWARDS 14212847

エルボ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番419-5094
内容量1個注文コード14212847品番C10514420
参考基準価格(税別)¥13,240販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
用途真空配管部品トラスコ品番419-5094材質ステンレス(AISI316L/SUS316L)寸法A(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応フランジサイズNW25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする