15C-00 ビスキャッチ SUNFLAG 14213100

15C-00 ビスキャッチ SUNFLAG 14213100
15C-00 ビスキャッチ SUNFLAG 14213100

ビスキャッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)130
内容量1本注文コード14213100品番15C-00
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

磁力の効かない小ネジを確実にキャッチします。
ワンタッチでネジを正確に固定します。

用途奥深いところや上向き作業に。トラスコ品番776-8559材質軸:特殊鋼、グリップ:アセテート樹脂全長(mm)130軸長(mm)75刃先[[+]]No.00RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする