曜日別特売
362010080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214116

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

362010080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214116
362010080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214116
362010080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214116
362010080 トルクスドライバー Wiha(ビーハ/ノガ) 14214116

トルクスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
先端サイズT10
全長(mm)191
内容量1本注文コード14214116品番362010080
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

手のひらで滑りにくいソフトフィニッシュハンドル付です。
ブレード先端にビーハ社独自のクロムトップ加工を施しているため、精度を保ち、トルクスねじをガッチリとキャッチします。
高度な熱処理技術により、優れた耐久性を誇ります。

用途
超硬工具のホルダへのチップ装填。
自動車整備工具として。
トラスコ品番492-2468材質軸:高級クロムバナジウムモリブデン鋼全長(mm)191先端サイズT10軸長(mm)80材質(グリップ)樹脂先端形状トルクス商品構成単品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする