曜日別特売
320-13B 危険予知活動表KYボード 屋内用 UNIT 14214335

320-13B 危険予知活動表KYボード 屋内用 UNIT 14214335
320-13B 危険予知活動表KYボード 屋内用 UNIT 14214335

危険予知活動表KYボード 屋内用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード14214335品番320-13B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

危険予知活動内容掲示や、パソコン等で製作したオリジナル書式の掲示に最適です。
上部にはペン差しが付いています。
用紙を数枚重ねて格納できるので、記録確認も容易に行えます。
付属のヒモで吊るして掲示できます。

用途工事現場、工場等での掲示に。付属品会社名記名用紙、職長名記名用紙、ヒモトラスコ品番353-5431材質本体部:PVC 芯材部:段ボール厚さ(mm)2.5取付ハトメ穴上部2箇所タイプA3横用縦(mm)350横(mm)460表示内容今日の作業はありません
注意
※ビス、洋灯吊り等の取付具、危険予知活動用紙は付属していません。
※本商品は屋内用の為、防雨構造ではありません。
※サブ画像はコピー用紙を入れた場合のイメージ画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする