曜日別特売
MT-8200-60-KIT トーナー・プローブ Fluke Networks 14214850

MT-8200-60-KIT トーナー・プローブ Fluke Networks 14214850
MT-8200-60-KIT トーナー・プローブ Fluke Networks 14214850
MT-8200-60-KIT トーナー・プローブ Fluke Networks 14214850
MT-8200-60-KIT トーナー・プローブ Fluke Networks 14214850
MT-8200-60-KIT トーナー・プローブ Fluke Networks 14214850
MT-8200-60-KIT トーナー・プローブ Fluke Networks 14214850

トーナー・プローブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
14214850
品番
MT-8200-60-KIT
参考基準価格(税別)¥39,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

明瞭にケーブル識別可能なディジタル方式のトーナー・プローブです。

用途
パッチパネル、スイッチ、成端ブロック、および束ねられたネットワークケーブルなどでの追跡と位置確認を効果的に行うネットワーク・エンジニア用。
トラスコ品番
676-4903
セット内容
IntelliTone 200 LAN トーナーおよび 200 プローブ (各1台)、同軸 F コネクター・アダプタ (1個)、RJ11および RJ45パッチケーブル (各2本)、テストリード(アリゲーター・クリップ付) (1本)、ストラップ(2 本)、クイック・スタート・ガイド (1冊)、9 V バッテリー(2 個)
幅(mm)
75
高さ(mm)
141
奥行(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする