アシックス
ウィンジョブCP301
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
23
22.5
30
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
14218481
品番
FCP301.0101-23.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,500
砂や水が入りにくく、脱ぎ履きの便利なベルト仕様です。
快適性と滑りにくさも実現しています。
トラスコ品番
103-4993
材質
【甲被】人工皮革【先芯】ガラス繊維強化樹脂【衝撃緩衝材】αGEL【靴底】ゴム底【中敷き】合成樹脂(EVA)
色
ホワイト×ホワイト
サイズ(cm)
23
規格
JSAA A種認定
足幅
EEE相当
耐圧迫性荷重(kN)
10±0.1
サイズ規格
【EU(ヨーロッパ)】37.5【UK(イギリス)】4【US(アメリカ)】5