フジ矢
六角棒レンチ(ショートタイプ・色付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
対辺(mm)
6
1.5
3
6
8
10
対辺寸法(mm)
6
1.5
3
6
8
10
全長(mm)
101
50
75
101
111
121
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14223460
品番
HMTS-60
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
高品質のクロムバナジウム鋼を使用しています。
硬度HRC60°による強靭さとニッケルクロムメッキによる表面処理で優れた耐摩耗性を発揮します。
ショートタイプですので携帯性に優れ、狭い所での作業に便利です。
用途
六角穴付ボルト、六角穴付止めねじの仮締め、本締めに。
トラスコ品番
146-3945
材質
特殊合金鋼
全長(mm)
101
対辺(mm)
6
対辺寸法(mm)
6
首下長(mm)
28